Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik ICK BGA 23 X 23 Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015104
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik ICK BGA 23 X 23 Kühlkörper 22 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 6mm

Besonders geeignet für Ball Grid Arrays (BGA). Kühlkörperabmessungen passend für den jeweiligen BGA-Typ. Direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK BGA 23 X 23
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 22 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 23 mm
Höhe: 6 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 23 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10037026
EAN: - - - - - - - - -
Materialstärke: 0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037026, ICK BGA 23 X 23, 504-0659, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,43*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,46*
Lager 1039
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.