Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C251T/YM,118, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C251T/YM,118, SOIC-8
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C251T/YM,118, SOIC-8
Artikel-Nr.:
     4502-64S3334
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA82C251T/YM,118
EAN/GTIN:
     4099879089052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
PCA82C251 Das PCA82C251 ist die Schnittstelle zwischen einer CAN-Protokollsteuerung und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet eine differentielle Übertragungsfähigkeit auf den Bus und eine differentielle Empfangsfähigkeit an den CAN-Controller. Merkmale: *Neigungssteuerung zur Reduzierung der Hochfrequenz-Schnittstelle (RFI) *Thermisch geschützt *Kurzschlussfest gegen Batterie und Masse in 24 V Stromversorgungssystemen *Schwachstrom-Standby-Modus *Hochgestochen Anwendungen: *Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Lkw und Bussen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Controller
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.653 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,88*
1 Tag
158581
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 4,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.