Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, DIP-40, ATMEGA162-16PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, DIP-40, ATMEGA162-16PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, DIP-40, ATMEGA162-16PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2938
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA162-16PU
EAN/GTIN:
     4099879132963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA162-16PU, ATMEL Der ATMEGA162-16PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * On-Chip-Analogkomparator * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
35
Anzahl der Pins:
40
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-40
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
1 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
16 MHz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
5
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,48*
1
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,42*
2 Tage
428
1
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 8,43*
Lager 4502
140
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 8,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 1.216,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,69*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.