Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY45-20PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY45-20PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY45-20PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2879
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY45-20PU
EAN/GTIN:
     4099879132390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY45-20PU, ATMEL Der ATTINY45-20PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten AVR-RISC-Architektur basiertDurch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * E/A und Pakete * Geschwindigkeitsstufe * Geringe Leistung Konsum * Abschaltmodus
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
6
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
4 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,16*
2 Tage
6697
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,32*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,79*
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,36*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 98,87*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 192,99*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
€ 0,419*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.