Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, ATTINY13A-SSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, ATTINY13A-SSU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, ATTINY13A-SSU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2860
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-SSU
EAN/GTIN:
     4099879132208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY13A-SSU, ATMEL Der ATTINY13A-SSU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * On-Chip-Analogkomparator * Erweitert Zurücksetzen beim Einschalten circuit * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
6
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
64 byte
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
1 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,13*
2 Tage
14242
1
€ 14,99*
ab € 0,602*
€ 1,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,37*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,36*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 98,87*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 192,99*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.