Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 40 MHz, TQFP-44, PIC18F4620-I/PT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S2216
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC18F4620-I/PT
EAN/GTIN:
4099879131638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Abbildung kann abweichen. Erweitert flash Mikrocontroller, PIC18F4620-I/PT, ATMEL Der PIC18F4620-I/PT ist ein erweiterter Flash-Mikrocontroller mit 10-Bit-A/D und nanoWatt-Technologie. Dieser Baustein bietet zehn verschiedene Oszillator-Optionen, die dem Anwender eine große Auswahl bei der Entwicklung von Anwendungshardware ermöglichen. Features * Selbstprogrammierbar unter Softwarekontrolle * Prioritätsstufen für Unterbrechungen * Erweiterter Watchdog-Timer * Einzelversorgung * In-Circuit-Debugging * Programmierbarer Brownout-Reset
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
36
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
3,8 KB
Spannung:
4,2-5,5 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
40 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00197 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
pic mikrocontroller
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 11,10*
Lager 139
2 Tage
3203
1
€ 14,99*
ab € 7,87*
€ 11,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 13.260,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,36*
Zubehör
Edsyn LP 200 SOLDAVAC Vakuumpinzette 4teilig (Ø x L) 13 mm x 150 mm
Edsyn
LP 200
€ 42,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.