Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme, Schraubanschluss, 0,2-2,5 mm², 6 A, 0.5 kV, grau, 2296854


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme, Schraubanschluss, 0,2-2,5 mm², 6 A, 0.5 kV, grau, 2296854
Durchgangsklemme, Schraubanschluss, 0,2-2,5 mm², 6 A, 0.5 kV, grau, 2296854
Artikel-Nr.:
     4502-64P4409
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2296854
EAN/GTIN:
     4017918821623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen phoenix
durchgangsklemme
Durchgangsreihenklemme, 2296854, Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme (2-Leiter-Schraubanschluss), für PLC-INTERFACE universal Serie, mit 24 V DC LED-Anzeige. Features * Kombinierbar mit PLC-INTERFACE Antriebsserie * Mit LED als Option * Signalweg mit zwei zusätzlichen Potentialebenen zur freien Zuordnung (2-Leiter-Anschluss)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 12
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.5 kV
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
Länge:
94 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-2,5 mm²
Nennstrom:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 14,97*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 47,60*
€ 61,32*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,71*
€ 63,72*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,82*
€ 63,90*
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 66,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00492*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62595*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
ab € 23,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2296061
ab € 33,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2296074
ab € 33,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2296553
ab € 23,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296087
ab € 33,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.