| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P3186 Herst.-Nr.: 2901667 EAN/GTIN: 4046356623483 |
| | |
|
| | |
| Durchgangsreihenklemme, 2901667, Phoenix Contact Der Spannungswandlersatz ermöglicht den Einsatz des elektronischen Motormanagementmoduls (EMM 3-/500AC-IFS) im 690-V-Netz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchgangsklemme | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26 bis 12 | Farbe: | grau | Leiterquerschnitt: | 0,14-0,6 mm² | Polzahl: | 2-polig | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,06* | € 14,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,08* | € 14,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,29* | € 14,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,82* | € 15,45* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|