Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 35 F-C DS/ABS GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 35 F-C DS/ABS GY7035
Gehäuseoberteil EH 35 F-C DS/ABS GY7035
Artikel-Nr.:
     4502-64P0899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201826
EAN/GTIN:
     4046356911788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2201826, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 35,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuseoberteil
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
35.1 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
74.65 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,939*
€ 1,359*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,1224*
€ 1,6224*
21 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 1,1316*
€ 1,6416*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1406*
€ 1,6506*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201846
ab € 0,3693*
Zubehör
Phoenix Contact
2201847
ab € 0,3693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.