Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse beidseitige Anschluss ffnung, Farbe: grau, EH35F-CDS/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201826
EAN/GTIN:
     4046356911788
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abdeckung für Scherenlager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 35,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 35,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH35F-CDS/ABSGY7035
Ident Code:
2201826
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, abdeckung für scherenlager, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,949*
€ 1,359*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,1324*
€ 1,6224*
20 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 1,1416*
€ 1,6316*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1506*
€ 1,6406*
10
€ 5,95*
ab € 1,37559*
€ 1,96559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6224*
€ 1,93066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4824*
€ 1,76406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4424*
€ 1,71646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3724*
€ 1,63316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201846
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201847
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.