| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64G824 Herst.-Nr.: AIRBOX 1-F-GE-MO-GH EAN/GTIN: 4099891493387 |
| | |
|
| | |
| Pneumatisches AS-Interface-Modul type: AirBox 1-F-GE-MO-GH Mit 2 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 3/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefiltert, ge/ge, monostabil. Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 2 | AS-i-Spezifikation: | 2 | Druckbereich: | 2-8 bar | Spannung: | 18-30 VDC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, AS-Interface-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul |
| | |
| |