Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790360


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790360
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790360
Artikel-Nr.:
     4502-62P6809
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790360
EAN/GTIN:
     4046356594813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder DFMC 1,5/ 9-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9 mit 18 Kontakten, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1790360 von Phoenix Contact im Überblick * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Rastermaß des Kontaktes : 3.5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 3.5 mm * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Anzahl der Steckkontakte : 9 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 2 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 160 V * Artikelbezeichnung : DFMC 1,5/ 9-STF-3,5 * Kontaktausführung : Buchse * Produkttypbezeichnung : DFMC 1,5/ 9-STF-3,5 * Gehäusefarbe : grün * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Bemessungsstrom : 8 A * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 1.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 1.5 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1790360 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1790360 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stiftleiste, stiftleiste, buchsenleiste 18 pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 6,65*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,1321*
€ 6,7621*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 7,66*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,0657*
€ 7,7257*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,0158*
€ 7,7258*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 383,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.