Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356594813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790360
EAN/GTIN:
     4046356594813
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9 mit 18 Kontakten, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, DFMC 1,5/ 9-STF-3,5, DFMC1,59STF3,5, 1790360, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, PCB-Steckverbinder, Platinenstecker, Steckbare Leiterplattenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 6,49*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9849*
€ 6,6049*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4578*
€ 7,0978*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,36*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,0457*
€ 7,7357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,6049*
€ 7,85983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5949*
€ 7,84793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,4749*
€ 7,70513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,3649*
€ 7,57423
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,9849*
€ 7,12203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 330,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 0,02537*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.