Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18E05-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckernetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18E05-P1J
Steckernetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18E05-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1196
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E05-P1J
EAN/GTIN:
     4099891292225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
MEAN WELL Steckernetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, GSM18E05-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
80-264 VAC/113-370 VDC
Höhe:
33 mm
Länge:
79 mm
Leistung:
15 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.196 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 15w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 18,58*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 18,59*
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 19,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 20,76*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.