Dehner Elektronik ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W) Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000 mA 15 W Dehner Steckernetzteile nach Medizinnorm EN 60601-1 (Edition 3.1) 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verb...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 90 → 264V Ausgangsstrom = 3A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingan...
Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 5 Volt und 3 Ampere benötigt. Ersetzen Sie Ihren ausgefallenen oder ver...