Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinisches Netzteil GSM18E 264V 15W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385972
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E05-P1J
EAN/GTIN:
     4711287431611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Medizinisches Netzteil, Typ=GSM18E05-P1J, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=33 mm, Kabellänge=1.2 m, Länge=79 mm, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=GSM18E
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 15w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Medizinisches Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 18,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 18,59*
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 19,20*
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 20,76*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.