Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM18E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838023-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087037105
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GSM18E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W

MEANWELL Stecker-Netzteile Serie GSM18E Medical Single Output Leistung: 18W

Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)

Mit der Serie GSM18E erweitert Mean Well die Range seiner Medical Netzteile im unteren Leistungsbereich.
Die Netzteile der Serie GSM_E haben einen 2-poligen Eurostecker (ohne FG) und weisen einen Eingangsspannungsbereich von 80V AC bis 264V AC auf. Mit Ausgangsspannungen von 5V DC bis 48V DC erfüllen die Netzteile die Anforderungen an viele unterschiedliche Arten von kleinen medizinischen Geräten. Das Schaltungsdesign entspricht den internationalen medizinischen Standards (2x MOPP). Sie haben einen sehr kleinen Leckstrom von weniger als 50µA und sind zugelassen für Geräte mit direktem Patientenkontakt.
Damit finden die Mean Well Netzteile ihr Anwendungsgebiet in häuslicher Umgebung ebenso wie in tragbaren medizinischen Geräten.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · Gewicht: 200 g · Kabellänge: 1.20 m · Leistung: 15 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 54 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM18E05-P1J
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär
Leistung:
15 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 15w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Mean Well, GSM18E05-P1J, 791-0901, trafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 18,58*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 18,59*
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 19,20*
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 20,76*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.