Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 178 x 422 x 457 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 178 x 422 x 457 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM4
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 178 x 422 x 457 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM4
Artikel-Nr.:
     4502-61H4094
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM4U1918SBK
EAN/GTIN:
     4099889542233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
hammond alugehäuse
Gehäuse, RM4U1918SBK, Hammond Features * Starke Konstruktion und dennoch geringes Gewicht durch Verwendung von Aluminiumkomponenten * Geeignet für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder im Rack * Die zerlegbare Konstruktion wird für eine einfache Handhabung und zum Schutz beim Versand unmontiert geliefert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Breite:
422 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
457 mm
Länge:
178 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 373,80*
€ 443,08*
€ 5,90*
ab € 309,87*
€ 443,10*
Frei Haus
ab € 388,16*
€ 547,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,93*
€ 527,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,80*
€ 444,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.