Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: standardmäßig 19"; 4U; Mat.Geh: Aluminium; Y: 457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: standardmäßig 19"; 4U; Mat.Geh: Aluminium; Y: 457mm
Gehäuse: standardmäßig 19"; 4U; Mat.Geh: Aluminium; Y: 457mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-RM4U1918SBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM4U1918SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
hammond alugehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuse-Typ: standardmäßig 19"
Größe Y: 457mm
Größe X: 422mm
Größe Z: 178mm
Gehäuseanwendung: für Module und Elemente standardmäßig mit 19"
Bedienhöhe (U): 4U
Ausführung: mit Halterung
Passendes Zubehör: HM-RM3U18BRKT
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse, rack-gehäuse 4u
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,01*
€ 450,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 311,65*
€ 450,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,06*
€ 528,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.