| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2287471 Herst.-Nr.: RM4U1918SBK EAN/GTIN: 0623980505923 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Länge Außen = 178 mm Breite Außen = 422 mm Höhe Außen = 457 mm Abmessungen Außen = 178 x 422 x 457mm Farbe = Schwarz
Die Hammond RM-Serie ist ein Rackmontage-Gerätegehäuse, das für Anwendungen auf Top- oder Rackmontage geeignet ist. Dieses Gehäuse hat eine starke Konstruktion und ist dennoch leicht und verwendet alle Aluminiumkomponenten. Die Farbe des Gehäuses ist schwarz.Kann mit oder ohne Rackmontagehalterungen verwendet werden Vorder- und Rückwand sind austauschbar Das Gehäuse besteht aus einer robusten, strukturierten, schwarzen Pulverbeschichtung Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge Außen: | 178 mm | Breite Außen: | 422 mm | Höhe Außen: | 457 mm | Abmessungen Außen: | 178 x 422 x 457mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alugehäuse, 2287471, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, RM4U1918SBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases |
| | |
| |