Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, M
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, M
Artikel-Nr.:
     4502-61H3906
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     MB181170
EAN/GTIN:
     4099889540468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, MB181170, Hammond Zweiteiliges Kunststoffgehäuse, festes Endpaneel mit Polystyrol-Material und einer Länge von 188 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
70 mm
Länge:
188 mm
Material:
Polystyrol
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.264 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 33,80*
€ 8,95*
ab € 23,84*
€ 34,19*
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 35,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.