Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Leiterplatten-Gehäuse, Polystyrol, 188 x 110 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539730
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     MB181170
EAN/GTIN:
     0623980135533
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Abmessungen Innen = 188 x 110 x 70mm
Länge Innen = 188 mm
Breite Innen = 110 mm
Höhe Innen = 70 mm
Gehäusematerial = Polystyrol
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
188 x 110 x 70mm
Länge Innen:
188 mm
Breite Innen:
110 mm
Höhe Innen:
70 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2539730, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Hammond, MB181170, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,93*
€ 31,61*
€ 6,90*
ab € 20,90*
€ 33,58*
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 35,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.