Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 95 x 77 x 30 mm, lichtgrau (RAL 7035), 1593HAMBOGRGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 95 x 77 x 30 mm, lichtgrau (RAL 7035), 1593HAMBOGRGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 95 x 77 x 30 mm, lichtgrau (RAL 7035), 1593HAMBOGRGY
Artikel-Nr.:
     4502-61H3740
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMBOGRGY
EAN/GTIN:
     4099889539967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Gehäuse, 1593HAMBOGRGY, Hammond BeagleBone Green-Gehäuse mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
30 mm
Länge:
95 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 9,63*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,22*
€ 12,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.