Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1593HAMBOGRGY GEHÄUSE F. ENTWICKLUNGSBOARD ABS GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904489
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMBOGRGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: Beaglebone Green-Boards
  • Produktpalette: 1593HAM
  • Außenhöhe: 30 mm
  • Außenbreite: 77.31 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außentiefe: 95.31 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, HAMMOND, 1593HAMBOGRGY, 2904489, 290-4489
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,26*
    € 12,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 12,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.