Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, blau/transparent, 1593HAMAR3TBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, blau/transparent, 1593HAMAR3TBU
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, blau/transparent, 1593HAMAR3TBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H3735
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMAR3TBU
EAN/GTIN:
     4099889539912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäuse, 1593HAMAR3TBU, Hammond Gehäuse für Arduino Due, Mega und Mega ADK mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Farbe:
blau/transparent
Höhe:
27 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 23,33*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 13,09*
€ 23,87*
€ 8,95*
ab € 16,63*
€ 27,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3GY
ab € 12,10*
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3BK
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.