Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Gehäuse für Arduino DUE, Arduino MEGA 2560, Arduino MEGA ADK aus ABS, 119.9 x 95 x 27mm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arduino Gehäuse für Arduino DUE, Arduino MEGA 2560, Arduino MEGA ADK aus ABS, 119.9 x 95 x 27mm, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     108EL-1936813
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMAR3GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Zum Einsatz mit = Arduino DUE, Arduino MEGA 2560, Arduino MEGA ADK
Farbe = Hellgrau
Abmessungen Außen = 119.9 x 95 x 27mm
Gehäusematerial = ABS

Geformt aus einem Universal-ABS-Kunststoff mit satinierter Struktur. Gehäuse für den Zugriff auf E/A-Steckverbinder und häufig verwendete Bedienelemente und/oder LEDs Modelle sind an eine Vielzahl von Arduinos anpassbar Das Gehäuse ist mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Umfasst vier (4) selbstklebende Gummifüße und Bedienungsanleitung. Arduino Platinen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Arduino DUE, Arduino MEGA 2560, Arduino MEGA ADK
Farbe:
Hellgrau
Abmessungen Außen:
119.9 x 95 x 27mm
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1936813, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Gehäuse für Arduino, Hammond, 1593HAMAR3GY, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Cases For Arduino
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 21,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,13*
€ 22,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,36*
€ 25,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3TBU
ab € 13,10*
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3BK
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.