Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1593HAMAR3TBU GEHÄUSE, ARDUINO-BOARD, ABS, BLAU/TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887005
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMAR3TBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Zur Verwendung mit: Arduino Due- &, Mega 2560-Boards
  • Produktpalette: 1593HAMAR3
  • Außenhöhe: 27 mm
  • Außenbreite: 95 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außentiefe: 119.9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Blau, Transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, HAMMOND, 1593HAMAR3TBU, 2887005, 288-7005
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,75*
    € 23,78*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 13,04*
    € 23,81*
    € 8,95*
    ab € 16,60*
    € 27,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1593HAMAR3GY
    ab € 12,08*
    Ähnlich
    Hammond
    1593HAMAR3BK
    ab € 11,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.