Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599T
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 120 x 95 x 27 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599T
Artikel-Nr.:
     4502-61H3455
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599TABSGY
EAN/GTIN:
     4099889539721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Handgehäuse, 1599TABSGY, Hammond Handgehaltenes Tablet-Gehäuse mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
27 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,91*
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 14,94*
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 17,99*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,97*
€ 18,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,73*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.