Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 44 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599
Artikel-Nr.:
     4502-61H3426
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HSGY
EAN/GTIN:
     4099889539578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1599HSGY, Hammond Handgehaltenes Gehäuse GPABS Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
44 mm
Länge:
220 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,02*
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 8,10*
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 10,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,81*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,59*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,45*
Zubehör
Hammond
BH1AAW
ab € 1,39*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BH4AAW
ab € 2,83*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,57*
Zubehör
Hammond
BH3AAAW
ab € 2,25*
Zubehör
Hammond
BH3AAW
ab € 2,72*
Zubehör
Hammond
BH4AAAW
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,02*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.