Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599B
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1599B
Artikel-Nr.:
     4502-61H3408
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BGYBAT
EAN/GTIN:
     4099889539394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Handgehäuse, 1599BGYBAT, Hammond Handgehäuse FRABS mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 9,84*
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 9,87*
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 14,33*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 15,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,59*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,56*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 10,04*
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.