Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 180 x 206 x 64 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 180 x 206 x 64 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 180 x 206 x 64 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598
Artikel-Nr.:
     4502-61H3386
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598DSGYPBK
EAN/GTIN:
     4099889539240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gerätegehäuse, 1598DSGYPBK, Hammond Instrumentenkoffer, GPABS Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 180 mm
Weitere Informationen:
Breite:
206 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
64 mm
Länge:
180 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 17,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 17,37*
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 17,54*
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 12,05*
€ 21,15*
€ 8,95*
ab € 14,70*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.