Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, ABS, 180 x 206 x 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2542803
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598DSGYPBK
EAN/GTIN:
     0623980323060
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 180 mm
Breite Außen = 206 mm
Höhe Außen = 64 mm
Abmessungen Außen = 180 x 206 x 64mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
206 mm
Höhe Außen:
64 mm
Abmessungen Außen:
180 x 206 x 64mm
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2542803, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1598DSGYPBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,39*
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 16,37*
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 17,36*
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 12,01*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.