Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 234 x 34 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 234 x 34 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1592
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 234 x 34 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1592
Artikel-Nr.:
     4502-61H3221
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1592ETSDGY
EAN/GTIN:
     4099889538151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Handgehäuse, 1592ETSDGY, Hammond Handdisplay-Gehäuse mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 235 mm
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
34 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 16,47*
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 16,50*
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1592ETG
ab € 2,12*
Zubehör
Hammond
1592ETRF
ab € 2,46*
Zubehör
Hammond
1592ETV
ab € 1,00*
Zubehör
Hammond
1592ETM
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.