Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Gummifüße, für Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779896
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1592ETRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Typ = Gummifüße
Länge = 10mm
Zur Verwendung mit = Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592
Breite = 5mm
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Typ:
Gummifüße
Länge:
10mm
Zur Verwendung mit:
Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592
Breite:
5mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, hammond gerätefuß, gehäuse, zubehör, 2779896, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1592ETRF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.