| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H2629 Herst.-Nr.: 1590WCE EAN/GTIN: 4099889533330 |
| |
|
| | |
| Druckgussgehäuse, 1590WCE, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Sorgt außerdem für eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung. * Unlackierte Version ist vibrierend bearbeitet für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. * Inklusive Schrauben, die in werkseitige Gewindebohrungen eingeschraubt werden. Typ und Anzahl der Schrauben variieren. Siehe Details unten oder in den Zeichnungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Farbe: | natur | Höhe: | 65 mm | Länge: | 120 mm | Material: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0317 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,60* | € 21,59* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,07* | € 21,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,45* | € 22,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,19* | € 24,57* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,83* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|