Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590WCE INSTRUMENTENGEHÄUSE, ALULEGIERUNG, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444111
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590WCE, 2444111, 244-4111
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,02*
    € 21,93*
    € 6,90*
    ab € 13,37*
    € 22,06*
    € 5,90*
    ab € 11,43*
    € 22,08*
    € 8,95*
    ab € 14,16*
    € 24,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,79*
    € 24,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.