Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 188 x 119 x 56 mm, natur, IP54, 1590DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 188 x 119 x 56 mm, natur, IP54, 1590DF
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 188 x 119 x 56 mm, natur, IP54, 1590DF
Artikel-Nr.:
     4502-61H2428
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590DF
EAN/GTIN:
     4099889531367
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, 1590DF, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Sorgt außerdem für eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung. * Unlackierte Version ist vibrierend bearbeitet für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. * Inklusive Schrauben, die in werkseitige Gewindebohrungen eingeschraubt werden. Typ und Anzahl der Schrauben variieren. Siehe Details unten oder in den Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Breite:
119 mm
Farbe:
natur
Höhe:
56 mm
Länge:
188 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,42*
€ 43,03*
€ 5,90*
ab € 23,30*
€ 43,05*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 27,86*
€ 47,47*
€ 8,95*
ab € 29,05*
€ 48,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,60*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,31*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.