Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551FTBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551FTBU
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551FTBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H2082
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551FTBU
EAN/GTIN:
     4099889528329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551FTBU, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 4,58*
6 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1551FBK
ab € 1,11*
Ähnlich
Hammond
1551FGY
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.