Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, natur, 1444-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, natur, 1444-10
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, natur, 1444-10
Artikel-Nr.:
     4502-61H1255
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-10
EAN/GTIN:
     4099889524710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1444-10, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in Aluminium natur (wie oben abgebildet) - auch in lackiertem Stahl mit Seitenteilen in Nussbaum erhältlich). * Die Seitenteile sind aus massivem Nussbaumholz gefertigt und so ausgefräst, dass sie über die Enden des Chassis passen (vorgestanzt für einfache Montage).
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
natur
Höhe:
51 mm
Länge:
203 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 24,08*
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 24,10*
€ 8,95*
ab € 18,65*
€ 26,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.