Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1444; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1444; Aluminium
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1444; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1444-10
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: Gehäusesockel
Größe Y: 203mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 51mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1444
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 22,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 24,05*
€ 8,95*
ab € 18,53*
€ 26,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.