Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 76 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1412V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 76 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1412V
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 76 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1412V
Artikel-Nr.:
     4502-61H1109
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412V
EAN/GTIN:
     4099889523904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Dienstprogrammgehäuse, 1412V, Hammond Gerätegehäuse - Stahl, grau Mit Material Stahl und einer Länge von 305 mm
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
grau
Höhe:
76 mm
Länge:
305 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,18*
€ 38,15*
€ 8,95*
ab € 26,98*
€ 38,17*
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 42,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.