Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1411-1412 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 305 x 203 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777397
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412V
EAN/GTIN:
     0623980000329
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 305 mm
Höhe Außen = 76 mm
Breite Außen = 203 mm
Abmessungen Außen = 305 x 203 x 76mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = 1411-1412
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
305 mm
Höhe Außen:
76 mm
Breite Außen:
203 mm
Abmessungen Außen:
305 x 203 x 76mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1411-1412
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2777397, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1412V, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,18*
€ 38,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,98*
€ 38,17*
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 42,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.