Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 152 x 127 mm, grau (RAL 7032), IP32, 1401AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 152 x 127 mm, grau (RAL 7032), IP32, 1401AA
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 152 x 127 mm, grau (RAL 7032), IP32, 1401AA
Artikel-Nr.:
     4502-61H1003
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1401AA
EAN/GTIN:
     4099889522846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, 1401AA, Hammond Gehäuse 152x152x127 mm, grau, Stahl, IP32, 1401AA Features * Die oberen und unteren Hälften aus robustem 18-Gauge-Stahl sind mit beigefarbenem Pulverlack beschichtet. * Leicht zu bearbeitende 0,064" dicke Aluminiumplatten, Vorderseite in satiniertem Schwarz und belüftete Rückseite in Beige ausgeführt. * Rückwand ist oben und unten belüftet
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Farbe:
grau
Höhe:
127 mm
Länge:
152 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7032
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
1.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 82,36*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,71*
€ 84,80*
€ 8,95*
ab € 65,75*
€ 87,60*
€ 5,90*
ab € 53,78*
€ 89,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,23*
Zubehör
Hammond
1421T3
ab € 5,81*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.