Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Grau, Aluminium / Stahl, 152 x 152 x 127mm, 1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777386
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1401AA
EAN/GTIN:
     0623980484105
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 152 mm
Breite Außen = 152 mm
Höhe Außen = 127 mm
Abmessungen Außen = 152 x 152 x 127mm
Farbe = Grau
Serie = 1401
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
152 mm
Breite Außen:
152 mm
Höhe Außen:
127 mm
Abmessungen Außen:
152 x 152 x 127mm
Farbe:
Grau
Serie:
1401
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777386, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1401AA, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 84,10*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,78*
€ 84,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,73*
€ 86,97*
€ 5,90*
ab € 53,85*
€ 88,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,22*
Zubehör
Hammond
1421T3
ab € 5,62*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.