Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 90 x 46 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), WK-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 90 x 46 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), WK-
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 90 x 46 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), WK-
Artikel-Nr.:
     4502-60H9606
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     WK-3.30
EAN/GTIN:
     4099889522648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko WITEK. Mit Ober- und Unterschalen aus TPU, praktischem Schnappschlussmechanismus, Unterteil mit Montagepfeiler für Leiterplatten; Leiterplattenmaße WK-2/WK-3: 73 x 48/82 x 38 mm. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Farbkombination): WK–3.30, 90 x 46 x 20 mm, weiß/hellgrau
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
90 mm
Material:
ABS/Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0289 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 11,88*
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 11,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TEKO
RWK-3.39
ab € 1,65*
Zubehör
TEKO
RWK-3.4
ab € 1,65*
Zubehör
TEKO
RWK-3.12
ab € 1,19*
Zubehör
TEKO
RWK-3.38
ab € 1,19*
Zubehör
TEKO
RWK-3.5
ab € 1,26*
Zubehör
TEKO
RWK-3.9
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.