Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusering
Gehäusering
Artikel-Nr.:
     4502-60H9632
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     RWK-3.4
EAN/GTIN:
     4099889564235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse-Ringe Typ Teko WITEK RING RWK. Rechteckige Ringe für Gehäuse der Serie WITEK, zur Verbesserung des Schutzgrades gegen Wasser und Pulver, mechanischem Schutz und Kennzeichnung. Für WITEK-Gehäuse WK-3. Maße: 90 x 46 x 13 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, RAL-Nummer): RWK-3.4, dunkelgrau, 7016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusering
Breite:
46 mm
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
13 mm
Länge:
90 mm
Material:
TPU
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00878 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.