Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 37 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 10001.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 37 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 10001.9
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 37 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 10001.9
Artikel-Nr.:
     4502-60H9168
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10001.9
EAN/GTIN:
     4099889521788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kunststoffgehäuse, 10001.9, TEKO Ein ABS-Gehäuse mit zwei 1 mm Aluminiumplatten. Features * Jede Halbschale hat Befestigungsbolzen * Schließung durch zwei Schrauben * Mattes Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
37 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 15,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 15,72*
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 15,74*
1 Tag
76
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 17,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.