Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS
Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-10001.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10001.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 145mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 37mm
Gehäuseserie: DESIGNER
Ausführung: mit Platten
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 15,53*
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 15,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 15,73*
2 Tage
76
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 17,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.