Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 34 mm, grau (RAL 7035), IP65, 38102000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 34 mm, grau (RAL 7035), IP65, 38102000
ABS Gehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 34 mm, grau (RAL 7035), IP65, 38102000
ABS Gehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 34 mm, grau (RAL 7035), IP65, 38102000
Artikel-Nr.:
     4502-60H2823
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     38102000
EAN/GTIN:
     4099889518337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Polymas PK. Aus glaskugelverstärktem Polyamid, bestehend aus Unterteil und anschraubbarem Deckel. Deckelschrauben aus V2A sind unverlierbar. Der Deckel hat eine Nut, in der sich als öl- und benzinbeständige Dichtung eine geschäumte Neoprene- oder Polyurethan-Schnur befindet; Farbe: grau (RAL 7001), Schutzart: IP 65. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh)): PK 102, L 98, B 64, H 34 mm, Dh 9,0
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Farbe:
grau
Höhe:
34 mm
Länge:
98 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 18,42*
€ 8,95*
ab € 12,48*
€ 18,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 18,49*
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 24,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2671991
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.