| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2663114 Herst.-Nr.: 38102000 PK 102 EAN/GTIN: 4049505037506 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Polyamid Länge Außen = 98 mm Höhe Außen = 34 mm Breite Außen = 64 mm Abmessungen Außen = 98 x 64 x 34mm Schutzart = IP65 Farbe = Silber Deckelfarbe = Silber Serie = Euromas Polymas Gewicht = 109g Dichtungswerkstoff = Polychloropren
Polyamid-Gehäuse - Serie Polymas, IP65. Kleine Steuergehäuse aus 30% glaskugelverstärktem Polyamid Geeignet für den Einbau von kleinen Elektronikbauteilen und Klemmsteinen Erhältlich mit oder ohne angespritzten Kabelverschraubungen (PG 11) Schutz vor einströmenden Flüssigkeiten nach IP65 Max. Temperatur +90°C Widerstandsfähig gegen Öl und Benzin Flammwidrig nach UL94-HB/1,6mm Farbe - silbergrau, ähnlich RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Polyamid | Länge Außen: | 98 mm | Höhe Außen: | 34 mm | Breite Außen: | 64 mm | Abmessungen Außen: | 98 x 64 x 34mm | Schutzart: | IP65 | Farbe: | Silber | Deckelfarbe: | Silber | Serie: | Euromas Polymas | Gewicht: | 109g | Dichtungswerkstoff: | Polychloropren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, 2663114, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 38102000PK102, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,36* | € 18,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,48* | € 18,43* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,92* | € 18,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,84* | € 24,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,71* | € 24,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|